- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- トイレ用品
- トイレ 消臭剤 ボールのおすすめ人気ランキング
トイレ 消臭剤 ボールのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新98件の「トイレ 消臭剤 ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 男子トイレ用」、「トイレ 芳香ボール」、「小便器用尿石除去剤」などの商品も取り扱っております。
1個(200g)
¥239税込¥263
当日出荷
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤寸法(mm)65×35×250質量(g)200(40×5)
1パック(40g×5個)
¥279税込¥307
当日出荷
尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します!
環境に配慮した有機酸を採用。
徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器使用場所トイレ商品タイプ置き型成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤質量(g)18
1パック(2個)
¥539税込¥593
当日出荷
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用香りハーブ成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分寸法(mm)120×33×58質量(g)80規格35g×2個消臭方式生物的消臭使用場所トイレ商品タイプ粉末・錠剤型
バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ商品タイプ置き型トラスコ品番541-4083材質非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料質量(g)120規格35g×2(ケース付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック)香りハーブTKG品番9-1428-2002TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
¥799税込¥879
当日出荷
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に使用場所トイレ仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付)トラスコ品番324-0983質量(g)680質量(g/個)68
1箱(10個)
¥2,998税込¥3,298
欠品中
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤使用方法トイレ内の適当な場所に吊り下げてお使いください。寸法(mm)Φ60質量(g)150
1個(150g)
¥259税込¥285
当日出荷
小便器に置くだけで、尿石を徐々に溶かします。尿石を落とした後、継続して使用することにより、汚れがつきにくくなり、ブラシ掃除の手間が軽減できます。
使用場所トイレ種別置き型液性中性
配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。
器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ商品タイプ置き型
1袋(2個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
桂屋ファイングッズミリオンブルーボール
ミリオンブルーボールをそのまま小便器へ投入しておくだけで、悪臭の原因となる配管への「尿石付着成分」を防止します。ケースなしタイプなので自然になくなり、取り換え不要です。小便器に底ブタのないタイプにはケース付きタイプをご使用ください。配管の劣化を防ぎ経済的です。虫除け効果もあります。浄化槽に悪影響を与えることはありません。
用途男子用便器用成分有機酸、パラジクロルベンゼン、香料、防錆剤、着色剤使用方法男子用便器にそのまま投入してください。(使用頻度により2個以上)●持続期間は気温・水温・水の量により異なります。●ボールが小さくなったら早めに追加してください。質量(g)40入数40g×5個
1袋
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
UYEKIキバトール 詰替用
ブラシで届きにくい場所のガンコな汚れを徐々に溶かしながらすっきり洗浄!。尿の分解を防ぐことで汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。キバトール (詰め替え用) 100g。「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!。尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料
1個(100g)
¥879税込¥967
3日以内出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去液性酸性成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤種別液体材質ポリプロピレン液色無色pH値0.5以下使用の目安約300~500g/1回使用場所トイレ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
ブレイン非常用トイレボール 6個入り
水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。
トイレボールをそのままポイっと入れるだけ。表面の透明の膜が溶けて、中の凝固剤が水分を固めます。
ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤1個で約500mlの水分を凝固させることが可能!
凝固剤6個ずつパックで密封されているので、常温で開封しない限り10年の保存が可能です。
凝固剤(黒)は、ヤシ殻活性炭と銀を配合。凝固剤(白)は銀を配合。
銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑制。ヤシ殻活性炭は、消臭効果があり快適に使用できます。
用途非常用、防災対策、簡易トイレ質量(g/セット)100質量(g/個)約11サイズ(mm)【パック】205×150×30 【凝固剤(個)】40×50×25保存期間(年)10使用可能回数6
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤使用場所トイレ液性酸性成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤使用量約250g/1回
悪臭の原因である便器内の尿石の付着を予防します。発生した悪臭(主成分:アンモニア)を分解消臭します。頑固な尿石を徐々に分解し剥がれやすくします。
1本(30g)
¥799税込¥879
当日出荷